Polermaskine FLEX PE 14-3 125
Polermaskine FLEX PE 14-3 125
FLEX POLERMASKINE PE 14-3 125
Varenr. 9501022484
EAN 4030293173248
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
Elektrisk polermaskine med kraftig motor og variabel hastighed. Blød opstart, overfladebeskyttelse, hastighedskontrol og temperaturovervågning.
Nominel spænding | 230 V |
Frekvens | 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 1400 W |
Min./maks. tomgangshastighed | 1100-3700 o/min |
Maks. diameter for polerelement | 160 mm |
Gevindtype x diameter for spindelgevind | M14 |
Maskinens vægt | 2,2 kg |
Kabellængde | 4 m |