Afisningsspray POLAR
Afisningsspray POLAR
POLAR ISFJERNER 500ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indhold | 500 ml |
Vægt for indhold | 476 g |
Kemisk basis | Ethanol |
Lugt/duft | Alkohol |
Farve | Lyseblå |
Massefylde | 0,952 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)