Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Syntetisk olie, Fluid

Syntetisk olie, Fluid 902 TUNAP
902 SYNTETISK OLIE 400 ML

Varenr. GT00101544
EAN 4065746465359

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Innovativ, aktiv syntetisk olie til langvarig smøring. Velegnet til alle bevægelige metaldele. Også ideel til præcisionsteknik og præcisionsdele - ingen harpiksaflejringer eller vedhæftning.
  • Meget god korrosions- og slidbeskyttelse

  • Fri for opløsningsmidler, hvilket resulterer i en meget kort afluftningstid

  • Meget god krybeeffekt

  • Varmebestandig fra -40 °C til +200 °C

  • Ingen harpiks- eller klæbeeffekt

  • Kompatibel med de fleste tætningsmaterialer
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Anvendes, hvor fedt ikke er passende eller ønsket

  • Særligt velegnet til præcisionsteknik og præcisionsdele, f.eks. i elektroniksektoren

  • Ideel til at få forbindelsesstænger, samlinger og låsecylindre til at bevæge sig jævnt

  • Sundhedsrisikoen reduceres drastisk takket være brugen af Human Technology®

  • Produktet er derfor ideelt til brug i køretøjsinteriør
Instruktioner

Se produktoplysningerne før brug. Ryst dåsen kraftigt før brug. Inden påføring rengøres overfladerne, der skal behandles om nødvendigt. Sprøjtes i et jævnt lag fra en afstand på ca. 20 cm, og lad produktet tørre kortvarigt. Gentag behandlingen efter behov.

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger