Silikonebeskyttelse
Silikonespray Protect NSF 907 TUNAP
907 SILIKONE PROTEKT 400 ML
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
Syntetisk aktiv spray til dørgummi og alle plaststyr i køretøjets interiør. Forhindrer uønsket støj, når plast kommer i kontakt med metal og gummi. Vandafvisende beskyttende lag reducerer friktionsslid. Modstandsdygtig over for høje og lave temperaturer.
- Forhindrer uønsket støj, når plast kommer i kontakt med hinanden eller med metal og gummi
- Farveløs olieagtig film reducerer friktionsslid
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +200 °C
- Særligt høj vedhæftning på plast og gummi
- Meget holdbart og vandafvisende beskyttende lag
Anvendelsesområde
- Ideel til skydedøre og skydetagsstyr
- Ved knirkelyde og til smøring:
- Plast mod gummi
- Plast mod metal og keramik
- Gummi mod lakerede overflader, f.eks. dørtætninger
Instruktioner
Se produktoplysninger MP 907 før påføring. Omrystes godt inden brug. Sprøjt på de dele, der skal behandles.
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |