Oliesystembeskyttelse BN
Oliesystembeskyttelse BN 955 TUNAP
955 OLIESYSTEMBESKYTTELSE 300 ML
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
Innovativt motorolieadditiv med nanostrukturel alfa-BN. Genopretter overfladen af komponenter i motorer og kompenserer dermed for øget slitage. Reducerer støj og brændstofforbrug. Forbedrer oliens egen korrosionsbeskyttelse.
- Øger oliens smøreevne
- Reducerer støj og brændstofforbrug
- Forbedrer korrosions- og oxidationsbeskyttelsen af olien
- Til brug som tør- og nødsmøring
- Fuld effektivitet opnås efter ca. 1000 km
Anvendelsesområde
- Motorolie
Instruktioner
Omrystes godt før brug. Tilsæt indholdet til motorolien, når oliens driftstemperatur er nået. Rækker til 5 liter olie. Dosis til maks. 20 % af oliepåfyldningsmængden uden skadelige virkninger. Overskrid ikke maks. oliestand. Fuld effektivitet opnået efter ca. 1000 km.
Indhold | 300 ml |
Farve | Orange |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 |
Massefylde | 0,874 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 100 °C |