Bremserustbeskyttelse
Bremserustbeskyttelse 114 TUNAP
114-BRAKE-PROTECTION-400ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Beskytter mod ny rustdannelse
- Forbedrer udseendet: Efterlader bremserne, så de ser ud som nye
- Kort afluftningstid
- Påføres rustne bremseskiver
- Påføres rustne bremsekalibre
Fjern løs rust fra bremsekalibrene og bremseskiverne med et egnet værktøj. Sprøjt derefter et jævnt lag af rustbeskyttelse på bremserne.
Indhold | 400 ml |
Vægt for indhold | 337 g |
Beholder | Spraydåse |
Farve | Grå |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Kemisk basis | Fast metallisk zinkstøv |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 |
Massefylde | 1,08 g/cm³ |