airco well® 19211 kort, lige sonde
airco well 19211 sonde, lige, kort
AC SONDE LIGE KORT TUNAP 19211
Varenr. GT00400268
EAN 4065746467636
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sonde til specifik brug med trykbeholdersprøjtepistoler 19210 og 19230. Sonden er optimeret til rengøring af airconditionanlæg med Contra Sept® 990 og airco well® 994.
- Rustfrit stål
- Længde 50 cm
- Fleksibel, til rengøring selv på svært tilgængelige steder
Anvendelsesområde
- Rengøring af airconditionanlæg
Instruktioner
Se anvisningerne før brug.
Produktvægt (pr. vare) | 1 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!