Treviso S3-sikkerhedsstøvler
Sikkerhedsstøvle, S3, Treviso
S3 SIKKERHEDSSTØVLE TREVISO BRUN STR. 42
MODYF
Varenr.
M022052042
EAN 4250241910293
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
Komplet metalfri sikkerhedsstøvler med maksimal komfort. Disse letvægtsstøvler sikrer perfekt greb og maksimal komfort.
- Åndbart nubucklæder
- Indvendig stofforing
- Tåværn af plast, sømværn af tekstil
- Skridsikker PU-ydersål SRC, standardbredde 10,5
- Metalfri
- 640 g/støvle i størrelse 42
Farve | Brun |
Størrelse | 42 |
Materiale for sko, øverste | Nubuck |
Sikkerhedskategori | S3 |
Standarder | ISO 20345:2011, SRC |
Fodbredde | 10,5 (standardbredde sikkerhedssko) |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!