Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Treviso S3-sikkerhedsstøvler

Sikkerhedsstøvle, S3, Treviso
S3 SIKKERHEDSSTØVLE TREVISO BRUN STR. 44
MODYF

Varenr. M022052044
EAN 4250241910316

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Komplet metalfri sikkerhedsstøvler med maksimal komfort. Disse letvægtsstøvler sikrer perfekt greb og maksimal komfort.
  • Åndbart nubucklæder

  • Indvendig stofforing

  • Tåværn af plast, sømværn af tekstil

  • Skridsikker PU-ydersål SRC, standardbredde 10,5

  • Metalfri

  • 640 g/støvle i størrelse 42
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Brun

Størrelse

44

Materiale for sko, øverste

Nubuck

Sikkerhedskategori

S3

Standarder

ISO 20345:2011, SRC

Fodbredde

10,5 (standardbredde sikkerhedssko)

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Snørebånd

SNØREBÅND, SORT 120 CM - TIL STØVLETTER

MODYF
Disse slidstærke snørebånd fås i tre længder. Anbefaling: Sko, 90 cm lange, støvler 120-150 cm lange (afhængigt af benlængde).
x 1 stk.
Pakke med 4 par sokker

ROBUST MODYF-SOKKER 4ER-PAK SORT 39-42

MODYF
Kraftige sokker med perfekt pasform. Disse sokker er ideelle til alle former for aktiviteter.
x 1 stk.
Pakke med 4 par sokker

ROBUST MODYF-SOKKER 4ER-PAK SORT 43-46

MODYF
Kraftige sokker med perfekt pasform. Disse sokker er ideelle til alle former for aktiviteter.
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger