Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Svejsersikkerhedsstøvler S3

Svejsersikkerhedsstøvle, S3
S3 SVEJSE-STØVLE II SORT STR.39

Varenr. M022062039
EAN 4250372901412

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Robuste støvler med varmebestandige gummiydersåler. Den hurtigtørrende og åndbare stofforing sikrer et behageligt miljø for dine fødder. Ideelle til svejsning.
  • Fuldnarvet læder, snøreafdækning

  • Indvendig stofforing, aftagelig antibakteriel indersål

  • Tåværn af stål, sømværn af stål

  • Skridsikker HRO-ydersål af gummi SRC, komfortbredde 11 (bred)

  • Hurtiglukninger,burrebåndlukning til hurtig aftagning i nødstilfælde

  • Ca. 785 g pr. sko i størrelse 42
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Sort

Størrelse

39

Materiale for sko, øverste

Læder

Sikkerhedskategori

Beskyttende tåkappe (stål eller plast)/lukket hæl/oliebestandig sål/stødabsorberende hæl/antistatisk/vandafvisende/antigennemtrængningsmidtersål (stål)/sål med dupper

Standarder

ISO LOVV_54, SRC , HRO

Fodbredde

11 (standardbredde sikkerhedssko)

Skostørrelse UK

5,5

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pakke med 4 par sokker

ROBUST MODYF-SOKKER 4ER-PAK MARINE 39-42

Kraftige sokker med perfekt pasform. Disse sokker er ideelle til alle former for aktiviteter.
x 1 stk.
Pakke med 4 par sokker

ROBUST MODYF-SOKKER 4ER-PAK MARINE 43-46

Kraftige sokker med perfekt pasform. Disse sokker er ideelle til alle former for aktiviteter.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger