Techno S3 FLEXITEC®-sikkerhedsstøvler
Sikkerhedsstøvle, S3 FLEXITEC Techno
FLEXITEC TECHNO SIK.STØVLE S3 STR 39
Varenr.
M022074039
EAN 4250634448013
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
Disse smarte og innovative sikkerhedsstøvler har den populære Boa-hurtiglukningsteknologi. Maksimal komfort garanteret.
- Åndbart, fuldnarvet læder, stofindsatser, refleksdetaljer
- Stofinderfor
- Tåværn af stål, sømværn af stål
- Skridsikker Vibram TPU-ydersål, SCR, standardbredde 10,5
- FLEXITEC® Vibram-teknologi, Boa-teknologi
- Ca. 720 g/støvle i størrelse 42
Farve | Antracit |
Størrelse | 39 |
Materiale for sko, øverste | Hellæder med tekstilindsats |
Sikkerhedskategori | S3 |
Standarder | ISO 20345:2011, SRC |
Fodbredde | 10,5 (standardbredde sikkerhedssko) |