Joy S1P FLEXITEC® ESD-sikkerhedssandaler
Sikkerhedssandal, S1P, FLEXITEC Joy
S1P SIK.SANDAL ESD FLEXITEC JOY 42
Varenr.
M026010042
EAN 4250856247173
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
Disse ESD-sikkerhedssandaler kombinerer mesterligt funktionalitet, komfort og moderne design.
- Åndbart ruskind, stofindlæg
- Foret med stof
- Tåværn af stål, sømværn af stål
- Skridsikker PU-ydersål SRC, standardbredde 10,5
- FLEXITEC® teknologi, DGUV 112-191 (BGR 191), sål med 2 bredder, ESD
- Ca. 625 g pr. sko i størrelse 42
Farve | Sort |
Størrelse | 42 |
Materiale for sko, øverste | Ruskind med tekstilindsats |
Sikkerhedskategori | S1P |
Standarder | ISO 20345:2011, EN 20345, SRC |
ISO | 20345:2011 |
Anden standard | SRC |
Fodbredde | 11 (komfortbredde sikkerhedssko) |
Tåkappe, materiale | Stål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!