Techno S1P FLEXITEC®-sikkerhedssandaler
Sikkerhedssandal, S1P, FLEXITEC Techno
TECHNO SIKKERHEDSSANDAL S1P STR 38
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Åndbart fuldnarvet læder, stofindlæg, reflekterende detaljer
- Indvendig stofforing
- Tåværn af stål, sømværn af stål
- Skridsikker Vibram® TPU-ydersål SRC, standardbredde 10,5
- FLEXITEC® teknologi, Vibram®, Boa® teknologi
- Ca. 680 g pr. sko i størrelse 42
Vibram® er et registreret varemærke tilhørende VIBRAM S.p.A., IT. Boa® er et registreret varemærke tilhørende BOA TECHNOLOGY, INC. CORPORATION.
Farve | Sort |
Størrelse | 38 |
Materiale for sko, øverste | Hellæder med tekstilindsats |
Sikkerhedskategori | S1P |
Standarder | ISO 20345:2011, SRC |
ISO | 20345:2011 |
Anden standard | SRC |
Fodbredde | 10,5 (standardbredde sikkerhedssko) |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!