Pakke med 4 par sokker
Robuste strømper, pakke med 4
ROBUST MODYF-SOKKER 4ER-PAK MARINE 39-42
MODYF
Varenr.
M051030006
EAN 4250004486942
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
Kraftige sokker med perfekt pasform. Disse sokker er ideelle til alle former for aktiviteter.
- Perfekt pasform, polstret frottésål
- Behagelige at have på
- Let materiale
Farve | Marine |
Størrelse | 39-42 |
Materiale | 80 % bomuld, 15 % polyamid, 5 % elastan |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |
Antal sokker | 4 Par |