Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pakke med 4 par sokker

Robuste strømper, pakke med 4
ROBUST MODYF-SOKKER 4ER-PAK MARINE 43-46
MODYF

Varenr. M051030007
EAN 4250004486959

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kraftige sokker med perfekt pasform. Disse sokker er ideelle til alle former for aktiviteter.
  • Perfekt pasform, polstret frottésål

  • Behagelige at have på

  • Let materiale
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Marine

Størrelse

43-46

Materiale

80 % bomuld, 15 % polyamid, 5 % elastan

Kan vaskes ved

40 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel
Må ikke tørres i tørretumbler

Antal sokker

4 Par

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger