Hydro S3 sikkerhedsstøvler
Sikkerhedsstøvler, S3, Hydro
HYDRO S3 HRO SIKKERHEDSSTØVLE STR 38
MODYF
Varenr.
M322025038
EAN 4250602133675
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
Disse varmeregulerende sikkerhedsstøvler vil ikke kun give dig fremragende beskyttelse, men også sørge for enestående komfort og et perfekt fodklima.
- Åndbar, vandafvisende kernelæder
- Indvendig stofforing, vandtæt/åndbar Modytex® membran
- Tåværn af plast, sømværn af tekstil
- Skridsikker SRC HRO WR CI HI Vibram® ydersål, standardbredde 10,5
- Vibram® hælstøtte
- Vandtæt i op til 7 timer
- Ca. 740 g pr. sko i størrelse 42
Vibram® er et registreret varemærke tilhørende VIBRAM S.p.A., IT
Farve | Sort |
Størrelse | 38 |
Materiale for sko, øverste | Læder |
Sikkerhedskategori | S3 |
Standarder | ISO 20345:2011, SRC , HRO , WR , HI , CI |
Fodbredde | 10,5 (standardbredde sikkerhedssko) |