Stretch X bukser
Bukser, Stretch X
ARBEJDSBUKSER STRETCH X BLÅ STR 52
MODYF
Varenr.
M403313429
EAN 4251402735601
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
Bukser fremstillet af 2-vejs stretchmateriale. De giver elasticitet og maksimal komfort. Overdækkede knapper, så du undgår overfladeridser.
- Knapper dækket til for at forhindre ridser
- 7 udvendige lommer, 2 blyantlommer, tommestoklomme
- E-Care-stof (giver 99 % beskyttelse mod elektromagnetisk stråling)
- Reflekterende indlæg, ergonomisk snit i forstærket knæområde, elastisk linning
- Tredobbelte sømme, id-holderclips
- Certificeret i overensstemmelse med DIN EN 14404
- STANDARD 100 fra OEKO-TEX®
Farve | Blå |
Størrelse | 52 |
Størrelse FR/ES/PT/BE | 46 |
Materiale | 72 % bomuld, 25 % polyester, 3 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 260 g |
Kan vaskes ved | 60 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |