Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Nature bukser

Elastiske bukser, Nature
ARBEJDSBUKS NATURE SORT STR 60
MODYF

Varenr. M403332439
EAN 4251402713616

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Smarte bukser med moderne snit og maksimal bevægelsesfrihed.
  • Elastisk lærredsstof (meget slidstærkt), meget holdbart, let at vedligeholde

  • 2 forlommer, 2 baglommer, lårlomme, lomme til tommestok, e-Care-telefonlomme

  • Reflekterende indlæg, ergonomisk snit i knæområdet

  • Ventilationslynlås, tredobbelte sømme, strækbælte

  • Knælomme lavet af CORDURA® (ekstremt slidstærk), certificeret i overensstemmelse med EN 14404

CORDURA® er et registreret varemærke tilhørende INVISTA Technologies S.à.r.l., Schweiz.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Tjæresort

Størrelse

60

Størrelse FR/ES/PT/BE

54

Materiale

64 % bomuld, 34 % polyester, 2 % elastan

Stofvægt pr. m2

300 g

Standarder

EN 14404

EN-standard

14404

Knæpude, materiale

100 % Cordura® 500D

Knæpudefarve

Sort

Kan vaskes ved

60 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørres i tørretumbler, Strygning ved lav temperaturer, Må ikke renses

Konfektionsstørrelse UK

44

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger