Nature bukser
Elastiske bukser, Nature
ARBEJDSBUKS NATURE SORT STR 98
MODYF
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Elastisk lærredsstof (meget slidstærkt), meget holdbart, let at vedligeholde
- 2 forlommer, 2 baglommer, lårlomme, lomme til tommestok, e-Care-telefonlomme
- Reflekterende indlæg, ergonomisk snit i knæområdet
- Ventilationslynlås, tredobbelte sømme, strækbælte
- Knælomme lavet af CORDURA® (ekstremt slidstærk), certificeret i overensstemmelse med EN 14404
CORDURA® er et registreret varemærke tilhørende INVISTA Technologies S.à.r.l., Schweiz.
Farve | Tjæresort |
Størrelse | 98 |
Størrelse FR/ES/PT/BE | 42L |
Materiale | 64 % bomuld, 34 % polyester, 2 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 300 g |
Standarder | EN 14404 |
EN-standard | 14404 |
Knæpude, materiale | 100 % Cordura® 500D |
Knæpudefarve | Sort |
Kan vaskes ved | 60 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørres i tørretumbler, Strygning ved lav temperaturer, Må ikke renses |
Konfektionsstørrelse UK | 33 |