Performance Håndværkerbukser
Performance arbejdsbukser med hængelomme
PERFORM.BUKS HÆNGELOMMER SORT/RØD 62


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Håndværkerbukser med 4-vejs stretch
- 4-vejs ribstop stretchmateriale, hurtigttørrende, lettere vandafvisende. Tyndere materiale i skridtet og bag knæet for øget komfort
- Aftagelige Cordura® hylsterlommer, ID-kortlomme, to baglommer og lårlommer med lynlås, lomme til mobiltelefon, værktøjslomme, knivhylsterknap
- Loxy® reflekser, YKK lynlåse
- Leddelt knæsektion, elastisk burrebåndsjustering og skridsikker linning
- Knælommer, 5 cm fold til benlængdeforlængelse
4-vejs stretch 52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex - 287 g/m².
Kontraststof: 4-vejs stretch 89 % nylon, 11 % spandex - 210 g/m².
Cordura®-forstærkninger
Produceret i hurtigtørrende, let vandafvisende 4-vejs-stretchmateriale med CORDURA-forstærkninger og mange praktiske lommer til mobiltelefon, værktøj, knæpuder mv.
Ekstra benoplæg giver mulighed for at forlænge benlængden med op til 5 cm.
- Materiale: Blanding af nylon,polyester og spandex
- Smarte kontraster i LOXY® refleksmateriale
- Str. 44-64
Må ikke bleges
Må ikke renses kemisk
Strygning ved lav temperatur
Vask ved 40 °C
Farve | Sort med rød kontrast |
Størrelse | 62 |
Materiale | 52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex |
Knæpude, materiale | 52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex |
Knæpudefarve | Sort |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)