Performance bukser
Bukser Performance
PERFORMANCE LINE BUKSER GRÅ/GUL STR 60
MODYF
Varenr.
M403460439
EAN 4251761432708
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
Forbedrer ydeevnen med bukser i et sporty, moderne design med en komfortabel, slank pasform
- Elastisk materiale, der kan strækkes i fire retninger, ekstremt holdbart og robust, hurtigtørrende, nem pleje
- CORDURA® materiale i områder, der er udsat for omfattende slitage
- To lommer foran, to baglommer med lynlås, to lommer på låret med lynlås, lomme til mobiltelefon og id-kortholder, lomme til tommestok
- LOXY® reflekser, der giver bedre synlighed
- Justerbar linning med burrebåndsfastgørelse i siden, indvendig linning med silikonebelægning
- Sømmen kan forlænges med 5 cm, ergonomisk snit i knæområdet
- Knælommer fremstillet af holdbart strækmateriale
Farve | Antracit, Gul |
Størrelse | 60 |
Materiale | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 287 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Blegning med ilt tilladt, Tørretumbling ved lav temperatur, Strygning ved lav temperaturer, Må ikke renses |