Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Performance bukser

Bukser Performance
PERFORMANCE LINE BUKSER GRÅ/GUL STR 62
MODYF

Varenr. M403460443
EAN 4251761432715

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Forbedrer ydeevnen med bukser i et sporty, moderne design med en komfortabel, slank pasform
  • Elastisk materiale, der kan strækkes i fire retninger, ekstremt holdbart og robust, hurtigtørrende, nem pleje

  • CORDURA® materiale i områder, der er udsat for omfattende slitage

  • To lommer foran, to baglommer med lynlås, to lommer på låret med lynlås, lomme til mobiltelefon og id-kortholder, lomme til tommestok

  • LOXY® reflekser, der giver bedre synlighed

  • Justerbar linning med burrebåndsfastgørelse i siden, indvendig linning med silikonebelægning

  • Sømmen kan forlænges med 5 cm, ergonomisk snit i knæområdet

  • Knælommer fremstillet af holdbart strækmateriale
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Antracit, Gul

Størrelse

62

Materiale

52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan

Stofvægt pr. m2

287 g

Kan vaskes ved

40 °C

Plejeinstruktioner

Blegning med ilt tilladt, Tørretumbling ved lav temperatur, Strygning ved lav temperaturer, Må ikke renses

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger