Nature arbejdsoveralls
Overalls, Nature
NATURE OVERALL GRÅ STR 98
Varenr. M404163461
EAN 4251174745150
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
Moderne overalls med maksimal bevægelsesfrihed. Velegnet til selv den mest krævende brug.
- Elastisk lærredsstof (meget slidstærk)
- 2 forlommer, 2 baglommer, lårlomme, lomme til tommestok, slidslomme, e-Care-telefonlommer
- Reflekterende indlæg, ergonomisk snit ved knæet
- Ventilationslynlås, tredobbelte sømme, elastiske skulderstropper, strækbælte
- Knælomme lavet af CORDURA® (ekstremt slidstærk), certificeret i overensstemmelse med EN 14404
CORDURA® er et registreret varemærke tilhørende INVISTA Technologies S.à.r.l., Schweiz.
Farve | Granitgrå |
Størrelse | 98 |
Størrelse FR/ES/PT/BE | 42L |
Materiale | 64 % bomuld, 34 % polyester, 2 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 300 g |
Standarder | EN 14404 |
EN-standard | 14404 |
Knæpude, materiale | 100 % Cordura® 500D |
Knæpudefarve | Sort |
Kan vaskes ved | 60 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørres i tørretumbler, Strygning ved lav temperaturer, Må ikke renses |
Konfektionsstørrelse UK | 33L |