Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stretch X overalls

Stretch X arbejdsoveralls
OVERALL STRETCH X SORT STR 44

Varenr. M404208421

EAN 4251596857158

Prisvisning for kunder efter login
Stretch X overalls

Varenr. M404208421
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
Holdbare arbejdsoveralls fremstillet af 2-vejs stretchmateriale. Overdækkede knapper, så man undgår overfladeridser.
  • Knapper dækket til for at forhindre ridser

  • 8 yderlommer, 2 blyantlommer, tommestoklomme

  • E-care-stof (giver 99 % beskyttelse mod elektromagnetisk stråling)

  • Reflekterende indlæg, ergonomisk snit i forstærket knæområde, linning justerbar med tryklåse

  • Tredobbelte sømme, id-holderclips, knælommer

  • Certificeret i overensstemmelse med DIN EN 14404

  • STANDARD 100 fra OEKO-TEX®
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Sort

Størrelse

44

Størrelse FR/ES/PT/BE

38

Materiale

72 % bomuld, 25 % polyester, 3 % elastan

Stofvægt pr. m2

260 g

Standarder

EN 14404

EN-standard

14404

Kan vaskes ved

60 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel, Tørretumbling ved lav temperatur, Strygning ved lav temperaturer, Må ikke renses

Konfektionsstørrelse UK

30

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger