Neon high-vis softshelljakke, klasse 3
High-visibility softshelljakke, neon, klasse 3
HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE, GUL STR S
MODYF
Varenr.
M409255000
EAN 4251402749110
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
Meget synlig softshell-jakke i et sporty design. Den er en vinder med sin bløde inderside og den fantastiske bevægelsesfrihed.
- Mekanisk stretchmateriale, vindtæt, åndbar, vandafvisende (8000 mm vandsøjle)
- 2 forlommer, brystlomme, inderlomme, alle med lynlås, kuglepenslomme på ærme
- LOXY®-reflekser
- Justerbare manchetter, ergonomiske ærmer, snorelukning
- EN 20471 klasse 3 (size XS klasse 2), OEKO-TEX®
LOXY® er et registreret varemærke tilhørende Loxy AS NO.
Farve | Gul |
Størrelse | S |
Materiale | 100 % polyester |
Stofvægt pr. m2 | 300 g |
Standarder | EN 20471 |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |