Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Neon high-vis softshelljakke, klasse 3

High-visibility softshelljakke, neon, klasse 3
HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE, GUL STR M

Varenr. M409255001

EAN 4251402749127

Prisvisning for kunder efter login
Neon high-vis softshelljakke, klasse 3

Varenr. M409255001
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
Meget synlig softshell-jakke i et sporty design. Den er en vinder med sin bløde inderside og den fantastiske bevægelsesfrihed.
  • Mekanisk stretchmateriale, vindtæt, åndbar, vandafvisende (8000 mm vandsøjle)

  • 2 forlommer, brystlomme, inderlomme, alle med lynlås, kuglepenslomme på ærme

  • LOXY®-reflekser

  • Justerbare manchetter, ergonomiske ærmer, snorelukning

  • EN 20471 klasse 3 (size XS klasse 2), OEKO-TEX®

LOXY® er et registreret varemærke tilhørende Loxy AS NO.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Gul, Antracit

Størrelse

M

Materiale

100 % polyester

Stofvægt pr. m2

300 g

Standarder

ISO 20471, EN 20471

Kan vaskes ved

40 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørres i tørretumbler, Må ikke stryges, Må ikke renses

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger