Neon high-vis parka, 3-i-1, klasse 3
High-visibility parka 3-i-1 neon, klasse 3
HIGH VIS PARKA 3-I-1, GUL STR S
MODYF
Varenr.
M409283000
EAN 4251402749271
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
Denne meget synlige og multifunktionelle high-vis jakke giver maksimal bevægelsesfrihed takket være dens 4-vejs stretchstof. Den sikrer også pålidelig varme, tørhed og sikkerhed på ethvert tidspunkt af året.
- 4-vejs stretchmateriale, åndbart, vandtæt (10.000 mm vandsøjle), Teflon-belægning (olie- og benzinresistent)
- 2 brystlommer, 3 kuglepenslommer, 2 forlommer med lynlås, Napoleon-lommer, inderlomme med lynlås
- LOXY®-reflekser, svejsede sømme, aftagelig og justerbar hætte (også ideel til hjelmbrugere)
- Høj fleecekrave, justerbare manchetter/linning, ergonomiske ærmer, ID-kortholder
- EN 20471 klasse 3-certificeret vatteret inderjakke med lommer og LOXY®-reflekser, EN 14058
- EN 20471 klasse 3 (størrelse XS klasse 2), EN 343 klasse 3/3
LOXY® er et registreret varemærke tilhørende Loxy AS NO.
Farve | Gul |
Størrelse | S |
Materiale | 100 % Oxford polyester |
Stofvægt pr. m2 | 230 g |
Standarder | EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Foring, materiale | 100 % polyester |
Polstring | 100 % polyester |
Polstring pr. m², belægningsvægt | 120 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |