Neon high-visibility vest
High-visibility vest, neon
HIGH VIS VEST, GUL, STR S
MODYF
Varenr.
M409294000
EAN 4251402776642
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
Meget synlig softshell-vest i et afslappet design. Den imponerer med sin bløde inderside og fantastisk bevægelsesfrihed.
- Mekanisk stretchmateriale, vindtæt, åndbar, vandafvisende (8000 mm vandsøjle)
- 2 forlommer, brystlomme, inderlomme, alle med lynlås
- LOXY®-reflekser
- EN 20471 klasse 2 (størrelse XS–S klasse 1)
LOXY® er et registreret varemærke tilhørende Loxy AS, NO.
Størrelse | S |
Farve | Gul |
Kan vaskes ved | 30 °C |
Stofvægt pr. m2 | 300 g |
EN-standard | 20471 |
Produktvægt (pr. vare) | 840 g |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |
Materiale | 100 % polyester |
Standarder | EN 20471 |