Neon high-visibility vest
High-visibility vest, neon
HIGH VIS VEST, GUL, STR XL
Varenr. M409294003
EAN 4251402776673
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
Meget synlig softshell-vest i et afslappet design. Den imponerer med sin bløde inderside og fantastisk bevægelsesfrihed.
- Mekanisk stretchmateriale, vindtæt, åndbar, vandafvisende (8000 mm vandsøjle)
- 2 forlommer, brystlomme, inderlomme, alle med lynlås
- LOXY®-reflekser
- EN 20471 klasse 2 (størrelse XS–S klasse 1)
LOXY® er et registreret varemærke tilhørende Loxy AS, NO.
Størrelse | XL |
Farve | Gul |
Sikkerhedsklasse | 2 |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Stofvægt pr. m2 | 300 g |
EN-standard | 20471 |
Produktvægt (pr. vare) | 900,000 g |
Størrelse FR/ES/PT/BE | XL |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørres i tørretumbler, Må ikke stryges, Må ikke renses |
Materiale | 100 % polyester |
ISO | 20471 |
Standarder | ISO 20471, EN 20471 |