Neon high-vis overalls, klasse 2
High-visibility overalls, neon, klasse 2
HIGH VIS OVERALL, GUL STR 52
Varenr. M410082429
EAN 4251402748441
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
De innovative, slidstærke high-vis overalls har stretch og dermed uovertruffen komfort og bevægelsesfrihed.
- Holdbart stretchmateriale, hurtigtørrende, easy-care
- 2 forlommer, 2 forstærkede baglommer med lynlås på den højre, lårlomme, lomme til tommestok, lomme til mobiltelefon, hammerløkke
- LOXY®-reflekser
- Tredobbelt syede sømme, elastikstropper, justerbar linning, ergonomisk form i knæområdet
- Knælommer, certificeret iht. EN 14404
- EN ISO 20471 klasse 2
LOXY® er et registreret varemærke tilhørende Loxy AS NO.
Farve | Gul, Antracit |
Størrelse | 52 |
Størrelse FR/ES/PT/BE | 46 |
Materiale | 74 % polyester, 22 % bomuld, 4 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 250 g |
EN-standard | 20471, 14404 |
Kan vaskes ved | 60 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel, Tørretumbling ved lav temperatur, Må ikke stryges, Må ikke renses |
Standarder | EN 20471, EN 14404 |