Fluo High-vis overalls, klasse 2
High-visibility-overalls FLUO
FLUO OVERALL GUL/GRÅ STR 54
MODYF
Varenr.
M410124431
EAN 4251761463108
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
Holdbare, bomuldsrige overalls, der giver maksimal komfort. Refleksbåndene garanterer sikkerhed under arbejdet
- 5 udvendige lommer, smæklomme, lomme til tommestok og lomme til mobiltelefon
- Refleksbånd
- Justerbar linning, ergonomisk snit i knæområdet
- Id-holderclips
- EN ISO 20471, klasse 2
Farve | Gul |
Størrelse | 54 |
Størrelse FR/ES/PT/BE | 48 |
Materiale | 60 % bomuld, 40 % polyester |
Stofvægt pr. m2 | 230 g |
Kan vaskes ved | 60 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |