Fluo High-vis overalls, klasse 2
High-visibility-overalls FLUO
FLUO OVERALL GUL/GRÅ STR 94
MODYF
Varenr.
M410124459
EAN 4251761463238
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Holdbare, bomuldsrige overalls, der giver maksimal komfort. Refleksbåndene garanterer sikkerhed under arbejdet
- 5 udvendige lommer, smæklomme, lomme til tommestok og lomme til mobiltelefon
- Refleksbånd
- Justerbar linning, ergonomisk snit i knæområdet
- Id-holderclips
- EN ISO 20471, klasse 2
Farve | Gul |
Størrelse | 94 |
Størrelse FR/ES/PT/BE | 40L |
Materiale | 60 % bomuld, 40 % polyester |
Stofvægt pr. m2 | 230 g |
Kan vaskes ved | 60 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |