Performance softshelljakke
Performance vindjakke
PERFORMANCE LINE HARDSHELL SORT/RØD XL
MODYF
Varenr.
M411329003
EAN 4251761433071
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
Uanset om det er kraftigt regnvejr om sommeren eller en storm om efteråret, så holder det ekstremt vandtætte og åndbare materiale dig tør
- Hardshell 3-lags laminat, svejsede sømme vandsøjle 15.000 mm, åndbar, vindtæt, TeflonTM-belagt
- To sidelommer med vandtætte lynlåse (YKK), brystlomme og ærmelomme
- Høj krave med integreret hætte, burrebåndslukning på manchetten, id-holderclips, silikonebånd og snoretræk ved kanten
- LOXY® reflekser, der giver bedre synlighed
- EN 343 klasse 3/3
Farve | Sort |
Størrelse | XL |
Materiale | 100 % polyamid |
Stofvægt pr. m2 | 190 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |