Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Performance softshelljakke

Performance vindjakke
PERFORMANCE LINE HARDSHELL SORT/RØD 4XL
MODYF

Varenr. M411329006
EAN 4251761433101

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Uanset om det er kraftigt regnvejr om sommeren eller en storm om efteråret, så holder det ekstremt vandtætte og åndbare materiale dig tør
  • Hardshell 3-lags laminat, svejsede sømme vandsøjle 15.000 mm, åndbar, vindtæt, TeflonTM-belagt

  • To sidelommer med vandtætte lynlåse (YKK), brystlomme og ærmelomme

  • Høj krave med integreret hætte, burrebåndslukning på manchetten, id-holderclips, silikonebånd og snoretræk ved kanten

  • LOXY® reflekser, der giver bedre synlighed

  • EN 343 klasse 3/3
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Sort
Rød

Størrelse

4XL

Materiale

100 % polyamid

Stofvægt pr. m2

190 g

Kan vaskes ved

40 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel
Tørretumbling ved lav temperatur
Strygning ved lav temperaturer
Må ikke renses

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger