Performance vinterjakke
Vinterjakke Performance
PERFORMANCE LINE VINTERJAKKE GRÅ/GUL XL
MODYF
Varenr.
M411330003
EAN 4251761433156
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
Det vandtætte og åndbare stof holder dig perfekt beskyttet mod våde og blæsende forhold på de koldere tidspunkter af året
- Åndbar, vind- og vandtæt (10.000 mm vandsøjle), smudsafvisende
- To sidelommer med lynlås, to brystlommer med vandtætte lynlåse, to inderlommer, lommer på ærmet med id-kortholder
- Isolerende og blød Sorona® polstring, justerbare manchetter med burrebånd
- Høj fleecekrave med hætte, der kan rulles ind, lynlåse til ventilation under armene
- Navneskilt, elastisk snoretræk og skridsikker tape langs sømmen, forlænget ryg
- LOXY® reflekser, der giver bedre synlighed
- Certificeret i henhold til EN 14058
Farve | Antracit |
Størrelse | XL |
Materiale | 100 % polyester |
Stofvægt pr. m2 | 235 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |