Start Up-jakke Würth
Vejrbestandig jakke START UP 22
VINTERJAKKE SORT STR 3XL
MODYF
Varenr.
M411434005
EAN 4251926304079
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
Vandafvisende jakke med indvendig foring af grafenstof for bedre termisk regulering
- Jakke i vandafvisende materiale, vandsøjletryk 300 mm, permeabilitet 2200 mm
- Fastgjort, justerbar hætte, snoretræk på nederste jakkesøm
- Praktisk brystlomme til opbevaring af mobiltelefon, 2 udvendige og 3 indvendige lommer
- Foring af antibakterielt grafenstof for bedre isolering og termisk regulering sikrer jævn varmespredning over hele overfladen inde i jakken
Farve | Sort |
Størrelse | 3XL |
Materiale | 100 % genbrugspolyester |
Stofvægt pr. m2 | 160 g |
Foring, materiale | 100 % genbrugspolyester |
Polstring | 100 % genanvendt polyester |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |