Start Up-jakke Würth
Vejrbestandig jakke START UP 22
VINTERJAKKE SORT STR 4XL
MODYF
Varenr.
M411434006
EAN 4251926304086
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vandafvisende jakke med indvendig foring af grafenstof for bedre termisk regulering
- Jakke i vandafvisende materiale, vandsøjletryk 300 mm, permeabilitet 2200 mm
- Fastgjort, justerbar hætte, snoretræk på nederste jakkesøm
- Praktisk brystlomme til opbevaring af mobiltelefon, 2 udvendige og 3 indvendige lommer
- Foring af antibakterielt grafenstof for bedre isolering og termisk regulering sikrer jævn varmespredning over hele overfladen inde i jakken
Farve | Sort |
Størrelse | 4XL |
Materiale | 100 % genbrugspolyester |
Stofvægt pr. m2 | 160 g |
Foring, materiale | 100 % genbrugspolyester |
Polstring | 100 % genanvendt polyester |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |