Run S1P sikkerhedssko
Sikkerhedssko, S1P, Run
MOD SHOE RUN S1P GREY 42
MODYF
Varenr.
M416120042
EAN 4251012164341
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Disse stilfulde sikkerhedssko giver fremragende bærekomfort og et højt beskyttelsesniveau i det daglige arbejde.
- Åndbart stofmateriale
- Indvendig stofforing, strop af mikrofiber af høj kvalitet
- Tåværn af plast, sømværn af tekstil
- Skridsikker Vibram® ydersål i gummi, SRA, komfortbredde 11 (bred)
- Metalfri Vibram®
- Ca. 540 g pr. sko i størrelse 42
Vibram® er et registreret varemærke tilhørende VIBRAM S.p.A., IT.
Farve | Grå |
Størrelse | 42 |
Materiale for sko, øverste | Tekstil |
Sikkerhedskategori | S1P |
Standarder | ISO 20345:2011, SRA |
ISO | 20345:2011 |
Anden standard | SRA |
Fodbredde | 11 (komfortbredde sikkerhedssko) |