Stretch X S1P sikkerhedssko
Sikkerhedssandaler S1P Stretch X Slipper
SLIPPER STRECH X S1P GRÅ STR 38
MODYF
Varenr.
M416135038
EAN 4251174782636
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Let og praktisk sikkerhedssko med et dynamisk design. Altid et godt valg til det daglige arbejde.
- Åndbart ruskind, indlæg af stof
- Netforing indvendigt, strop af mikrofiber af høj kvalitet
- Tåværn i glasfiber, sømværn i tekstil
- Skridsikker ydersål af SRC PU-gummi, komfortbredde 11 (bred)
- DGUV 112-191 (BGR 191), CORDURA® (ekstremt slidstærke) stretchindsatser, ikke-metal, skohorn medfølger
- Ca. 540 g pr. støvle i størrelse 42
CORDURA® er et registreret varemærke tilhørende INVISTA Technologies S.à.r.l., Schweiz.
Farve | Havgrå |
Størrelse | 38 |
Materiale for sko, øverste | Ruskind med tekstilindsats |
Sikkerhedskategori | S1P |
Standarder | ISO 20345:2011, SRC |
ISO | 20345:2011 |
Anden standard | SRC |
Fodbredde | 11 (komfortbredde sikkerhedssko) |