Stretch X S1P sikkerhedssko
Sikkerhedssandaler S1P Stretch X Slipper
SLIPPER STRECH X S1P GRÅ STR 42
MODYF
Varenr.
M416135042
EAN 4251174782674
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
Let og praktisk sikkerhedssko med et dynamisk design. Altid et godt valg til det daglige arbejde.
- Åndbart ruskind, indlæg af stof
- Netforing indvendigt, strop af mikrofiber af høj kvalitet
- Tåværn i glasfiber, sømværn i tekstil
- Skridsikker ydersål af SRC PU-gummi, komfortbredde 11 (bred)
- DGUV 112-191 (BGR 191), CORDURA® (ekstremt slidstærke) stretchindsatser, ikke-metal, skohorn medfølger
- Ca. 540 g pr. støvle i størrelse 42
CORDURA® er et registreret varemærke tilhørende INVISTA Technologies S.à.r.l., Schweiz.
Farve | Havgrå |
Størrelse | 42 |
Materiale for sko, øverste | Ruskind med tekstilindsats |
Sikkerhedskategori | S1P |
Standarder | ISO 20345:2011, SRC |
ISO | 20345:2011 |
Anden standard | SRC |
Fodbredde | 11 (komfortbredde sikkerhedssko) |