EcoFresh S1PL sikkerhedssko
Sikkerhedssko, lav S1P Eco Fresh Recycled
ECO FRESH RECYCLED S1P GRÅ STR 36 SIK.SK
MODYF
Varenr.
M416173036
EAN 4251761436195
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
Den første sikkerhedsstøvle fremstillet af 70 % genbrugsmaterialer. Foringsmaterialet i sokken sikrer optimal ventilering.
- Overdelen er fremstillet af 100 % genanvendt PET-garn
- Stofforing, indersål med aktivt kul fremstillet af genbrugsmaterialer
- Beskyttende tåkappe i plast, MODYFLEX penetreringsbestandig mellemsål fremstillet af delvist genanvendt PET PL
- PU ydersål SR, komfortbredde 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, metalfri, fremstillet i Europa, EN ISO 20345:2022
Farve | Grå |
Størrelse | 36 |
Sikkerhedskategori | S1P |
Standarder | EN 20345, SRC |
Anden standard | SRC |
Fodbredde | 11 (komfortbredde sikkerhedssko) |
Tåkappe, materiale | Plast |