Corvus S3, sikkerhedssko
Sikkerhedssko, S3, Corvus
CORVUS SIKKERHEDSSKO SORT S3 STR 38
MODYF
Varenr.
M418119038
EAN 4251402796633
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
Robust sikkerhedssko fremstillet af blødt fuldnarvet læder, hvilket giver brugeren en høj grad af komfort og maksimal sikkerhed.
- Åndbart, fuldnarvet læder
- Netforing indvendigt, strop af mikrofiber af høj kvalitet
- Tåværn i plast, sømværn af tekstil
- Skridsikker ydersål af SRC PU, komfortbredde 10,5 (normal pasform)
- Metalfri
- Ca. 610 g pr. sko i størrelse 42
Farve | Sort |
Størrelse | 38 |
Materiale for sko, øverste | Ren læder |
Sikkerhedskategori | S3 |
Standarder | ISO 20345:2011, SRC |
ISO | 20345:2011 |
Anden standard | SRC |
Fodbredde | 10,5 (standardbredde sikkerhedssko) |