Sikkerhedsstøvler Grado X S3
Sikkerhedsstøvler S3 Grado X
GRADO X SIK.STØVLE S3 SORT STR 41
MODYF
Varenr.
M422156041
EAN 4251402718482
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
Denne S3-støvle er den ideelle ledsager i de kolde måneder. Den åndbare foring holder dine fødder varme, og den vandtætte Modytex®-membran er modstandsdygtig over for hårde arbejdsbetingelser.
- Åndbart nubucklæder
- Tekstilinderfor, vandtæt og åndbar Modytex®-membran
- Tåværn i plast, tekstil med anti-perforering
- Skridsikker SRC, HRO, HI, CI Vibram®-ydersål i gummi, standardbredde 10,5, skafthøjde 20 cm
- Modytex®-membran, metalfri, Vibram®
- Vandtæt i op til 7 timer
- Ca. 790 g pr. sko i størrelse 42
Vibram® er et registreret varemærke tilhørende VIBRAM S.p.A., IT.
Farve | Sort |
Størrelse | 41 |
Materiale for sko, øverste | Nubuck |
Sikkerhedskategori | S3 |
Standarder | ISO 20345:2011, SRC , HRO , HI , CI |
Skafthøjde | 20 cm |
Fodbredde | 10,5 (standardbredde sikkerhedssko) |