Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dunlop S5 sikkerhedsgummistøvle

Wellington-støvle, S5 Dunlop
SIKKERHEDSGUMMISTØVLE S5 GUL STR 46
MODYF

Varenr. M423008046
EAN 8713197301370

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Praktiske og funktionelle sikkerhedsgummistøvler med imponerende resistens over for forskellige kemikalier.
  • Robuste PVC-gummistøvler

  • Tåværn i stål, mellemsål af gennemtrængningsbestandigt stål

  • Skridsikker PVC-ydersål SRA

  • Modstandsdygtig over for specialolier/fedt, desinfektionsmidler, kemikalier, komfortbredde 11 (bred)

  • Skafthøjde 35 cm

  • Ca. 1.190 g/sko ved størrelse 42
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Gul

Størrelse

46

Materiale for sko, øverste

PVC

Materiale

Polyvinylklorid - PVC

Sikkerhedskategori

S5

Standarder

ISO 20345:2011, SRA

ISO

20345:2011

Anden standard

SRA

Fodbredde

11 (komfortbredde sikkerhedssko)

Skafthøjde

35 cm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger