Dunlop Purofort Plus sikkerhedsstøvler S5 af gummi
Sikkerhedsstøvle, S5, Dunlop Purofort
DUNLOP WELLINGTON GRØN S5 GUMMISTØVLE 42
MODYF
Varenr.
M423011042
EAN 8713197038658
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
Disse lette sikkerhedsstøvler af PU-gummi er EN ISO 20345:2011-certificerede. Maksimal komfort, fremragende greb og ideel beskyttelse til arbejde i landbruget.
- PU-støvler, varmeisoleret til -20 °C, antibakteriel foring
- Tåværn af stål, sømværn af stål
- Skridsikker SRC-sål, Dunlop Premium PU-indersål
- Modstandsdygtig over for specialolier, benzin og syrer
- Skafthøjde inkl. ydersål, 37,5 cm
- Ca. 1030 g pr. sko i størrelse 42
Farve | Mørkegrøn |
Størrelse | 42 |
Materiale for sko, øverste | PU |
Materiale | Polyuretan |
Sikkerhedskategori | S5 |
Standarder | ISO 20345:2011, SRC |
ISO | 20345:2011 |
Anden standard | SRC |
Skafthøjde | 37,5 cm |