Sport Crux S1P ESD-sikkerhedssandaler
Sikkerhedssandaler S1P Sport Crux ESD
SPORT CRUX SANDAL BREDDE W12 S1P STR 41
MODYF
Varenr.
M426032041
EAN 4251402786450
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
Ved varme sommertemperaturer er S1P-sandalen det ideelle valg i dit daglige arbejde.
- Åndbar, ultralet mikrofiber
- Indvendig netforing, strop af mikrofiber af høj kvalitet
- Tåværn i plast, tekstil mod perforering
- Skridsikker PU-ydersål SRC, komfortbredde 10 til 12
- DGUV 112-191 (BGR 191), ESD, metalfri
- Ca. 557 g pr. sko i størrelse 42
Farve | Sort |
Størrelse | 41 |
Materiale for sko, øverste | Mikrofiber |
Sikkerhedskategori | S1P |
Standarder | ISO 20345:2011, EN 20345, SRC |
ISO | 20345:2011 |
Anden standard | SRC |
Fodbredde | 12 (komfortbredde sikkerhedssko) |
Tåkappe, materiale | Plast |