Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Scorpius softshell-vinterjakke

Scorpius-softshellvinterjakke
SCORPIUS VINTER SOFTSHELLJAKKE STR M
MODYF

Varenr. M441101001
EAN 4251174748175

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Foret softshelljakke, som er lavet af slidstærkt og elastisk stof. Det giver maksimal bevægelsesfrihed og optimal slidstyrke takket være sømforstærkning.
  • Vandafvisende (5000 mm vandsøjle), åndbar

  • 4 yderlommer, 3 inderlommer, e-Care-telefonlomme, ærmelomme

  • Reflekterende indlæg, mikrofleecefor

  • Aftagelig hætte, identifikationskortholdeklemme
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Sort

Størrelse

M

Materiale

96 % polyester, 4 % spandex

Stofvægt pr. m2

370 g

Foring, materiale

100 % polyester

Polstring

100 % polyester

Polstring pr. m², belægningsvægt

80 g

Kan vaskes ved

30 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel
Må ikke stryges
Må ikke renses
Tørretumbling, normal

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger