Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Scorpius softshell-vinterjakke

Scorpius-softshellvinterjakke
SCORPIUS VINTER SOFTSHELLJAKKE STR 3XL

Varenr. M441101005

EAN 4251174748212

Prisvisning for kunder efter login
Scorpius softshell-vinterjakke

Varenr. M441101005
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
Foret softshelljakke, som er lavet af slidstærkt og elastisk stof. Det giver maksimal bevægelsesfrihed og optimal slidstyrke takket være sømforstærkning.
  • Vandafvisende (5000 mm vandsøjle), åndbar

  • 4 yderlommer, 3 inderlommer, e-Care-telefonlomme, ærmelomme

  • Reflekterende indlæg, mikrofleecefor

  • Aftagelig hætte, identifikationskortholdeklemme
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Sort

Størrelse

3XL

Materiale

96 % polyester, 4 % spandex

Stofvægt pr. m2

370 g

Standarder

EN 14058

EN-standard

14058

Foring, materiale

100 % polyester

Polstring

100 % polyester

Polstring pr. m², belægningsvægt

80 g

Kan vaskes ved

30 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel, Må ikke stryges, Må ikke renses, Tørretumbling, normal

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger