Stretch X softshelljakke til damer
Softshelljakke til damer, Stretch X
DAME SOFTSHELL STRETCH X GRÅ STR S
MODYF
Varenr.
M441173000
EAN 4251402772002
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
Denne praktiske jakke er lavet af elastisk softshell-materiale. Den er også vindtæt og har forstærkede skuldre
- Vandafvisende (8.000 mm vandsøjle), åndbar
- Tre yderlommer med lynlås, to inderlommer
- E-care-stof (giver 99 % beskyttelse mod elektromagnetisk stråling)
- Reflekterende indlæg, elastiske manchetter, snøresøm
- ID-holdeklemme, aftagelig hætte, STANDARD 100 fra OEKO-TEX®
Farve | Antracit |
Størrelse | S |
Materiale | 96 % polyester, 4 % spandex |
Stofvægt pr. m2 | 280 g |
Kan vaskes ved | 30 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |