Sneakerbambusstrømper, pakke med 3 par
Bambussneakersstrømper
BAMBUS FOOTIES HVID 3-PAK STR 35-38
MODYF
Varenr.
M451069001
EAN 4251596872847
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
Bambussneakersstrømper er det perfekte supplement til vores bestseller. Nyd åndbarhed, maksimal komfort og perfekt pasform.
- Fremragende pasform
- Høj brugerkomfort
- Plejelet materiale
Farve | Hvid |
Størrelse | 35-38 |
Materiale | 80 % bambus, 17 % polyamid, 3 % elastan |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |
Antal sokker | 3 Par |